Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-4
- Poids du tuyau78.00 lb/pi
- Longueur600.00 pi
- Rayon de courbure minimum20 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1/4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.63 po
- Épaisseur du mur0.1875 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- Pression d’éclatement1200 psi
- CouleurRouge
- Raccords compatiblesSérie U, Série Z, TTC, bossage, joint de mise à la terre, marteau pneumatique, Air king, déconnexion rapide Eaton
- Construction4 spirale
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Matériau de renforcement du tuyauTextile
- Type de tuyauAir et usages multiples
- Matériau du tube intérieurCaoutchouc synthétique
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH198204RD-600R
- Numéro CUP du fabricant639789264275
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Numéro NMFC70
- SérieSérie H1982
- Matériau du tubeCaoutchouc synthétique
- Applications typiquesAir à usages multiples.
- CUP_NON639789264275
- Pression de service300 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité