Motion
H198212RD-600R

BOSTON IND (DANFOSS)
H198212RD-600R

Tuyau industriel Tuyau industriel - 3/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, type pneumatique et polyvalent, matériau de tube en caoutchouc synthétique, longueur de 600.00 pi
N° D’ARTICLE MI10497497
N° MFRH198212RD-600R
Prix4.67 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON IND (DANFOSS)
H198212RD-600R

Tuyau industriel Tuyau industriel - 3/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, type pneumatique et polyvalent, matériau de tube en caoutchouc synthétique, longueur de 600.00 pi
N° D’ARTICLE MI10497497
N° MFRH198212RD-600R
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
Prix4.67 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -12
  • Poids du tuyau
    222.00 lb/pi
  • Longueur
    600.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    20 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.19 po
  • Épaisseur du mur
    0.22 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    1200 psi
  • Couleur
    Rouge
  • Raccords compatibles
    Série U, Série Z, TTC, bossage, joint de mise à la terre, marteau pneumatique, Air king, déconnexion rapide Eaton
  • Construction
    4 spirale
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Textile
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H198212RD-600R
  • Numéro CUP du fabricant
    639789264329
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série H1982
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Applications typiques
    Air à usages multiples.
  • CUP_NON
    639789264329
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
H198212RD-600R
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good