Motion
H600212 ROUGE 2 3/4 50

BOSTON IND (DANFOSS)
H600212 RED 2 3/4 50

Tuyau industriel Tuyau industriel - 3/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 400 psi, type pneumatique et polyvalent, matériau de tube en nitrile, longueur de 50.00 pi
N° D’ARTICLE MI10497568
N° MFRH600212 RED 2 3/4 50
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON IND (DANFOSS)
H600212 RED 2 3/4 50

Tuyau industriel Tuyau industriel - 3/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 400 psi, type pneumatique et polyvalent, matériau de tube en nitrile, longueur de 50.00 pi
N° D’ARTICLE MI10497568
N° MFRH600212 RED 2 3/4 50
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -12
  • Poids du tuyau
    23.00 lb/pi
  • Longueur
    50.00 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.19 po
  • Épaisseur du mur
    0.22 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    1600 psi
  • Couleur
    Rouge
  • Raccords compatibles
    U, Z, bossage, joint de mise à la terre, marteau pneumatique, Air king, déconnexion rapide
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc chloroprène
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Polyester
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H600212
  • Numéro CUP du fabricant
    639789267658
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série H6002
  • Normes respectées
    Approuvé MSHA
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • Applications typiques
    Air à usages multiples.
  • CUP_NON
    639789267658
  • Pression de service
    400 psi

Aperçu

Description du fabricant
H600212 ROUGE 2 3/4 50
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité