Motion
H600808-100
Tuyau industriel Tuyau industriel - 1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 1500 psi, type pneumatique et polyvalent, matériau de tube en nitrile, longueur de 100.00 pi
N° D’ARTICLE MI10497577
N° MFRH600808-100
Prix19.77 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel Tuyau industriel - 1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 1500 psi, type pneumatique et polyvalent, matériau de tube en nitrile, longueur de 100.00 pi
N° D’ARTICLE MI10497577
N° MFRH600808-100
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
Prix19.77 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -8
  • Poids du tuyau
    40.00 lb/pi
  • Longueur
    100.00 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.97 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    6000 psi
  • Couleur
    Jaune
  • Raccords compatibles
    Série U, Série Z, bossage, joint de mise à la terre, marteau pneumatique, Air king, déconnexion rapide
  • Construction
    Tresse 1 épaisseur
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc chloroprène
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H600808-100
  • Numéro CUP du fabricant
    639789268440
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série H6008
  • Normes respectées
    Approuvé MSHA
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • Applications typiques
    Air et usages multiples.
  • CUP_NON
    639789268440
  • Pression de service
    1500 psi

Aperçu

Description du fabricant
H600808-100 JAUNE 1 1/2 100
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité