Motion
H956812BK
Tuyau industriel Tuyau industriel - 3/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 250 psi, type de tuyau de vapeur, matériau de tube en caoutchouc EPDM, longueur de 50.00 pi
N° D’ARTICLE MI10497622
N° MFRH956812BK
Prix9.17 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel Tuyau industriel - 3/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 250 psi, type de tuyau de vapeur, matériau de tube en caoutchouc EPDM, longueur de 50.00 pi
N° D’ARTICLE MI10497622
N° MFRH956812BK
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
Prix9.17 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -12
  • Poids du tuyau
    35.00 lb/pi
  • Longueur
    50.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    9.5 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.34 po
  • Épaisseur du mur
    0.295 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    2500 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    EJ
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Type de tuyau
    Tuyau de vapeur
  • Matériau du tube intérieur
    EPDM
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H956812BK
  • Numéro CUP du fabricant
    639789265906
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    232 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série H9568
  • Matériau du tube
    Caoutchouc EPDM
  • Applications typiques
    Tuyau de service de vapeur.
  • CUP_NON
    639789265906
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
H956812BK NOIR 2 3/4 50
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité