Motion
146118L
Ensemble d’embrayages de contrainte et d’éléments de freins Airflex série VC
N° D’ARTICLE MI10498614
N° MFR146118L
Prix37,894.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble d’embrayages de contrainte et d’éléments de freins Airflex série VC
N° D’ARTICLE MI10498614
N° MFR146118L
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
Prix37,894.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de friction
    6.5 po
  • Inertie
    1074 livres par pied carré
  • Taille
    28 po-oz

Détails

  • Application
    Usines de meulage, propulsion marine, machinerie de formage de métaux, machinerie de champs pétrolifères
  • Application du frein d'embrayage
    Ensemble de pression
  • Type d'embrayage
    VC
  • Configuration
    Élément double
  • Type d’article
    Embrayage
  • Vitesse maximale
    1000 tr/min
  • Matériau du produit
    Acier au carbone et néoprène
  • Série
    Série VC
  • Couple statique avant
    364000 lbIN@75 PSI

Aperçu

Description du fabricant
146118L 28VC650 DL EL ASSEMBLAGE
  • Tube de constriction robuste semblable à un pneu
  • Force appliquée uniformément au rayon optimal
  • Vaste gamme de couples