Spécifications
Dimensions
- Taille29 po-oz
Détails
- ApplicationPeut fabriquer des machines, des dragues, des pelles électriques, des convoyeurs, des presses électriques
- Application du frein d'embrayageEnsemble de ressorts
- Type d'embrayageDBA
- Type d’articleDBA
- Vitesse maximale1500 tr/min
- Nombre de disques1
- Matériau du produitFonte
- SérieSérie DBA
Aperçu
- Les disques à friction fendus en option simplifient l’entretien
- Ensemble disque de friction à faible inertie
- Unités à disques multiples appliquées par ressort ou pression