Motion
413534-0001

DANFOSS AIRFLEX
413534-0001

Embrayages et freins à disque refroidis à l’air Airflex série DBA
N° D’ARTICLE MI10499055
N° MFR413534-0001
Prix5,493.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AIRFLEX
413534-0001

Embrayages et freins à disque refroidis à l’air Airflex série DBA
N° D’ARTICLE MI10499055
N° MFR413534-0001
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
Prix5,493.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Inertie
    42 livres par pied carré
  • Taille
    21 po-oz

Détails

  • Application
    Peut fabriquer des machines, des dragues, des pelles électriques, des convoyeurs, des presses électriques
  • Application du frein d'embrayage
    Ensemble de ressorts
  • Type d'embrayage
    DBA
  • Type d’article
    DBA
  • Vitesse maximale
    1900 tr/min
  • Nombre de disques
    1
  • Matériau du produit
    Fonte
  • Série
    Série DBA
  • Couple statique avant
    69800 LB.IN

Aperçu

Description du fabricant
413534-0001 121DBA ENGRENAGE 1.750 1.755
  • Les disques à friction fendus en option simplifient l’entretien
  • Ensemble disque de friction à faible inertie
  • Unités à disques multiples appliquées par ressort ou pression