Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.2500 po
- Rayon du filet0.016 po
- Largeur de la bague intérieure0.196 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Extérieur Diamètre0.7500 po
- Global Largeur0.1960 po
- Poids0.01 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- Type de composantAssemblage
- DescriptionS1KDD7 Z1 FS50000 BRG
- Caractéristiques et avantages• Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • Très petit modèle de la série S convient bien aux moteurs à puissance fractionnée, aux instruments de précision, aux appareils et aux dispositifs similaires • Qualité des moteurs électriques (EMQ)
- Description longueLe S1KDD7 est un roulement à billes à gorge profonde radiale de 0.2500 po avec un diamètre extérieur de 0.7500 po et une largeur de 0.1960 po, à double blindage pour la fiabilité.
- Numéro de catalogue du fabricantS1KDD7
- Numéro CUP du fabricant087796068551
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Classe de précisionABEC1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale700 lbf
- Capacité de charge statique radiale240 lbf
- RelubrifiableNon
- Matériau du dispositif de retenueAcier laminé à froid
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Auto-alignementNon
- SérieSérie S
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON087796068551
Aperçu
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- Les très petits modèles de la série S sont bien adaptés aux moteurs à puissance fractionnelle, aux instruments de précision, aux appareils électroménagers et aux appareils similaires
- Qualité des moteurs électriques (EMQ)