Motion
S5KDD
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.5000 po, D.E 1.1250 po, largeur 0.3125 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI10499607
N° MFRS5KDD
Prix42.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.5000 po, D.E 1.1250 po, largeur 0.3125 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI10499607
N° MFRS5KDD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix42.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Rayon du filet
    0.024 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.375 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    1.1250 po
  • Global Largeur  
    0.3125 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Type de composant
    Assemblage
  • Description
    S5KDD FS50160 BRG
  • Caractéristiques et avantages
    • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • Très petit modèle de la série S convient bien aux moteurs à puissance fractionnée, aux instruments de précision, aux appareils électroménagers et aux appareils similaires
  • Dégagement interne
    R
  • Description longue
    Le S5KDD est un roulement à billes radial à gorge profonde de 0.5000 po avec un diamètre extérieur de 1.1250 po et une largeur de 0.3125 po, à double blindage pour la durabilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    S5KDD
  • Numéro CUP du fabricant
    087796314832
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1280 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    540 lbf
  • Relubrifiable
    Non
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Auto-alignement
    Non
  • Série
    Série S
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    087796314832

Aperçu

Description du fabricant
S5KDD FS50160 BRG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • Les très petits modèles de la série S sont bien adaptés aux moteurs à puissance fractionnelle, aux instruments de précision, aux appareils électroménagers et aux appareils similaires