Motion
YFC1 N SGT A4450

TIMKEN (FAFNIR)
YFC1 N SGT A4450

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2,5 cm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier revêtu en fonte
N° D’ARTICLE MI10499612
N° MFRYFC1 N SGT A4450
Prix536.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
YFC1 N SGT A4450

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2,5 cm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier revêtu en fonte
N° D’ARTICLE MI10499612
N° MFRYFC1 N SGT A4450
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
Prix536.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    3.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Finition/revêtement
    Revêtement en téflon
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Enduite
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    087796080706
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    087796080706

Aperçu

Description du fabricant
YFC1 N SGT A4450 UNITÉ À BILLES BRG