Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre5/8 po
- Extérieur Diamètre38.10 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionMM30XWO CR DU E9103A BRGS PREC
- Numéro CUP du fabricant087796091801
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796091801