Motion
RAK1 1/2 FS914

TIMKEN (FAFNIR)
RAK1 1/2 FS914

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Alésage 1-1/2 po, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10499670
N° MFRRAK1 1/2 FS914
Prix3,308.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
RAK1 1/2 FS914

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Alésage 1-1/2 po, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10499670
N° MFRRAK1 1/2 FS914
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
Prix3,308.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la base
    0.7500 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.9375 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.3750 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Hauteur totale
    4.0000 po
  • Longueur totale
    7.0625 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Relubrifiable
    Relubrifiable
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité de la gaine
  • CUP_NON
    87796014367

Aperçu

Description du fabricant
RAK1 1/2 FS914 BALL BRG UNITÉ