Motion
ESA-P2B-TRB-2 1/2

TIMKEN
ESA-P2B-TRB-2 1/2

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-1/2 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI10499774
N° MFRESA-P2B-TRB-2 1/2
Prix1,337.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
ESA-P2B-TRB-2 1/2

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-1/2 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI10499774
N° MFRESA-P2B-TRB-2 1/2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,337.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-1/2 po
  • Largeur de course intérieure
    4
  • Poids
    26.4 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450805681
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge statique radiale
    54000 lbf
  • CUP_NON
    883450805681

Aperçu

Description du fabricant
ESA-P2B-TRB-2 1/2 PIL NOIR BRG
  • Auto-alignement angulaire avec flotteur axial