Motion
CSA-TRB-2 15/16

TIMKEN
CSA-TRB-2 15/16

Timken® Unité de cartouche de roulement à rouleaux conique auto-alignable 2-15/16 po
N° D’ARTICLE MI10499953
N° MFRCSA-TRB-2 15/16
Prix1,495.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
CSA-TRB-2 15/16

Timken® Unité de cartouche de roulement à rouleaux conique auto-alignable 2-15/16 po
N° D’ARTICLE MI10499953
N° MFRCSA-TRB-2 15/16
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
Prix1,495.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.9375 po
  • Diamètre extérieur
    4.7810 po
  • Diamètre de l’arbre
    2-5/16 po
  • Poids
    13.5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Construction du logement
    Auto-alignement de type E
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    0087796365605
  • Rpm max.
    2060 tr/min
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à rouleaux
  • Capacité de charge statique radiale
    61200 lbf
  • Type de roulement
    Roulement monté
  • CUP_NON
    087796365605

Aperçu

Description du fabricant
CSA-TRB-2 15/16 UNITÉ BRG MONTÉE
  • Auto-alignement angulaire avec flotteur axial