Motion
DVF16054STNP

TIMKEN
DVF16054STNP

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., alésage 1-15/16 po , montage sur bride 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI10500072
N° MFRDVF16054STNP
Prix1,573.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
DVF16054STNP

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., alésage 1-15/16 po , montage sur bride 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI10500072
N° MFRDVF16054STNP
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
Prix1,573.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Poids
    14.206 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Oui
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Numéro CUP du fabricant
    883450460521
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450460521

Aperçu

Description du fabricant
DVF16054STNP ROULEAU BRG UNITÉ
  • Adaptateur conique verrouillable - Série DV - Adaptateur à écrou unique - excellent dans les applications à forte charge, cette conception utilise un adaptateur de série 2300 plus long pour augmenter le contact avec l'arbre
  • Cette conception offre la meilleure concentricité d’arbre et la plus grande capacité tout en ayant la capacité de s’adapter à un arbre sous-dimensionné.