Motion
QASN08A035SMSLA

TIMKEN
QASN08A035SMSLA

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 1-3/8 po de diamètre, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI10500174
N° MFRQASN08A035SMSLA
Prix1,258.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QASN08A035SMSLA

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 1-3/8 po de diamètre, matériau en acier moulé, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI10500174
N° MFRQASN08A035SMSLA
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
Prix1,258.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.3600 po
  • Taille du boulon
    0.5 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.75 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    6.89 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    6.26 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Global Hauteur  
    4.3700 po
  • Global Longueur  
    8.0700 po
  • Largeur totale
    2.9500 po
  • Poids
    23 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de retenue de cage
    Acier
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Verrou concentrique (vis de fixation), un seul col
  • Numéro CUP du fabricant
    883450849777
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de ligne
    Double rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450849777

Aperçu

Description du fabricant
QASN08A035SMSLA ROULEAU BRG UNITÉ
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet unique - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de verrouillage positive maximale avec un épuisement minimal.