Motion
BP18064S

TIMKEN
BP18064S

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 3-15/16 po de diamètre, matériau en acier moulé
N° D’ARTICLE MI10500392
N° MFRBP18064S
Prix1,469.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
BP18064S

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 3-15/16 po de diamètre, matériau en acier moulé
N° D’ARTICLE MI10500392
N° MFRBP18064S
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
Prix1,469.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-15/16 po
  • Largeur totale
    0.6300 po
  • Poids
    17.2 lb

Détails

  • Type de composant
    Assemblage
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Numéro CUP du fabricant
    883450565455
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    883450565455

Aperçu

Description du fabricant
BP18064S ROULEAU ACCÉLÉRÉ BRG
  • Conçu pour fournir une étanchéité continue contre l’arrière du boîtier à bride carrée pour éliminer la contamination de tous les côtés