Motion
CK38T700S

TIMKEN
CK38T700S

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 7 de diamètre compatible, 12.4500 de diamètre extérieur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10500406
N° MFRCK38T700S
Prix1,863.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
CK38T700S

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 7 de diamètre compatible, 12.4500 de diamètre extérieur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10500406
N° MFRCK38T700S
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
Prix1,863.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    7 po
  • Alésage compatible Diamètre  
    7 po
  • Extérieur Diamètre  
    12.4500 po
  • Largeur totale
    43.40 mm
  • Taille de l’arbre
    7.0000 po
  • Poids
    16.2 lb
  • Largeur
    1.7100 po, 43.40 mm

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450563468
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • CUP_NON
    883450563468

Aperçu

Description du fabricant
CK38T700S ROULEAU ACCÉLÉRÉ BRG
  • Fabriqués en acier traité à l’oxyde noir pour une protection améliorée contre la corrosion, ces boulons sont équipés d’un raccord graisseur pour remplir la cavité du couvercle de graisse pour une barrière supplémentaire.