Motion
QA18273KITST

TIMKEN
QA18273KITST

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - Alésage de 2-11/16 po, verrouillage du collet concentrique
N° D’ARTICLE MI10500437
N° MFRQA18273KITST
Prix1,229.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QA18273KITST

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - Alésage de 2-11/16 po, verrouillage du collet concentrique
N° D’ARTICLE MI10500437
N° MFRQA18273KITST

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,229.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-11/16 po
  • Poids
    7.8 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Joint en T - Le joint labyrinthe consiste en une bague Teflon® pressée sur la bague intérieure du roulement qui flotte entre deux pièces d’acier formé pour s’adapter au désalignement. Lors de l’utilisation de ce joint, le boîtier est livré avec un raccord d’évent. Développé pour des applications à plus grande vitesse impliquant des conditions sales ou des zones affectées par l’humidité, est capable de fonctionner à des températures plus élevées et est imperméable à la plupart des produits chimiques.
  • Type de composant
    Assemblage
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Verrouillage concentrique (vis de fixation), col unique
  • Numéro CUP du fabricant
    883450849647
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    49900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    54100 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • CUP_NON
    883450849647

Aperçu

Description du fabricant
QA18273KITST ROULEAU ACCÉLÉRÉ BRG
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet unique - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de verrouillage positive maximale avec un épuisement minimal.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon