Motion
RA107DD A4385

TIMKEN (FAFNIR)
RA107DD A4385

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 1-7/16 po, diamètre extérieur 2.8346 po, largeur 1.0000 po, Qualité standard, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI10500767
N° MFRRA107DD A4385
Prix124.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
RA107DD A4385

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 1-7/16 po, diamètre extérieur 2.8346 po, largeur 1.0000 po, Qualité standard, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI10500767
N° MFRRA107DD A4385
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
Prix124.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.0000 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7480 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8346 po
  • Largeur totale
    1.0000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type de roulement
    Large roulement à anneau intérieur
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    5770
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6400 lbf
  • Relubrifiable
    non
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue PRB
  • CUP_NON
    87796219045

Aperçu

Description du fabricant
RA107DD A4385 INSÉRER BRG