Motion
2MM9109WICRDUMC2

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9109WICRDUMC2

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 75 mm, largeur de 32 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI10500813
N° MFR2MM9109WICRDUMC2
Prix1,586.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9109WICRDUMC2

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 75 mm, largeur de 32 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI10500813
N° MFR2MM9109WICRDUMC2
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
Prix1,586.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    75 mm
  • Global Largeur  
    16 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2MM9109WI DUMC2 BRGS PRÉC
  • Numéro CUP du fabricant
    087796072374
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796072374

Aperçu

Description du fabricant
2MM9109WI DUMC2 BRGS PRÉC