Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier715
- Distance centrale1.5400 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant715
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie0.7500 po
- Ratio15:1
- Poids18.1 lb, 8.21 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantW11463-OLD
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture blanche BostKleen
- RéductionRéduction unique
- SérieF700