Motion
80X140X13  HMS5 RG

CR SEALS (SKF)
80X140X13 HMS5 RG

Tige de 80 mm de diamètre, diamètre extérieur de 140 mm, conception HMS5 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI10500994
N° MFR80X140X13 HMS5 RG
Prix13.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
80X140X13 HMS5 RG

Tige de 80 mm de diamètre, diamètre extérieur de 140 mm, conception HMS5 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI10500994
N° MFR80X140X13 HMS5 RG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix13.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Diamètre de l’arbre
    80 mm
  • Poids
    0.28 lb

Détails

  • Type de conception
    HMS5
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 100 °C, -40 à 212 °F

Aperçu

Description du fabricant
80X140X13 HMS5 JOINT RG