Motion
ZP3-T13BSK3-04

SMC CORP OF AMERICA
ZP3-T13BSK3-04

Entrée d'aspiration verticale, avec tampon
N° D’ARTICLE MI10513093
N° MFRZP3-T13BSK3-04
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZP3-T13BSK3-04

Entrée d'aspiration verticale, avec tampon
N° D’ARTICLE MI10513093
N° MFRZP3-T13BSK3-04
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    11.1 g
  • Poids
    11.1 g

Aperçu

Description du fabricant
ZP3-T13BSK3-04 ZP3-T, TAMPON COMPACT,
  • Entrée d’aspiration verticale avec tampon
  • Diamètre du tampon : 15, 2, 35, 4, 6, 8, 10, 13, 16
  • Type de tampon : plat, plat avec rainure, soufflet
  • Matériau du tampon : NBR, FKM, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, NBR conducteur, caoutchouc silicone conducteur
  • Courses de tampon : 3mm, 6mm, 10mm, 15mm, 20mm

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good