Spécifications
Dimensions
- Poids global448 g
- Poids448 g
Aperçu
Description du fabricant
ZPX100HBS-B01-B12 ZPXH/HB, ROBUSTE
- Plat robuste avec nervure ou soufflet sans tampon
- Diamètre du tampon : 40, 50, 63, 80, 100, 125
- Matériau du tampon : NBR, FKM, EPR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane
- Direction de l’entrée latérale du vide
- Taille du filetage d'entrée du vide : Rc1/8, NPT1/8, NPTF1/8
- Taille du filetage de montage : M8 x 125, M10 x 15, M12 x 175
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité