Motion
ZSE20B-L-N01-A2

SMC CORP OF AMERICA
ZSE20B-L-N01-A2

ZSE20B-L-N01-A2
N° D’ARTICLE MI10515674
N° MFRZSE20B-L-N01-A2
Prix116.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZSE20B-L-N01-A2

ZSE20B-L-N01-A2
N° D’ARTICLE MI10515674
N° MFRZSE20B-L-N01-A2
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
Prix116.35 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Série
    ZSE20

Aperçu

Description du fabricant
ZSE20B-L-N01-A2 ZSE20B(F)-L, NUMÉRIQUE
  • Capteur compatible IO-Link pour environnements secs ou humides, avec une cote de IP65
  • Modes de réglage 3  : sélection de fonction simple en 3 étapes
  • 7 unités affichables : MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg
  • Mode IO-Link : données de processus numérique 16 bits
  • Mode SIO : 1 sortie de commutateur (NPN ou PNP sélectionnable)
  • Tailles de port : M5 (femelle), 1/8 Rc (mâle), 1/8 NPT (mâle)
  • Options de montage sur support ou panneau

Les clients ont également acheté