Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/8 po
Détails
- Plage de pression de fonctionnement-100 à 100 kPa
- SérieZSE20
Aperçu
- Manocontacteur numérique haute précision à écran à 3-Screen
- 1 sortie
- Fluide applicable : air, gaz non corrosif, gaz ininflammable
- Plage de pression : - 100 à 101 kPa
- Répétabilité : ±02 % FS
- Temps de réponse : 15 ms ou moins
- Consommation : 25mA ou moins