Motion
ZSE20F-P-N01-LA2

SMC CORP OF AMERICA
ZSE20F-P-N01-LA2

ZSE20(F), manocontacteur numérique, affichage 3-Screen/ 3 couleurs, pression du composé et du vide
N° D’ARTICLE MI10515719
N° MFRZSE20F-P-N01-LA2
Prix88.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZSE20F-P-N01-LA2

ZSE20(F), manocontacteur numérique, affichage 3-Screen/ 3 couleurs, pression du composé et du vide
N° D’ARTICLE MI10515719
N° MFRZSE20F-P-N01-LA2
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
Prix88.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 po

Détails

  • Plage de pression de fonctionnement
    -100 à 100 kPa
  • Série
    ZSE20

Aperçu

Description du fabricant
ZSE20F-P-N01-LA2 ZSE20(F), NUMÉRIQUE
  • Manocontacteur numérique haute précision à écran à 3-Screen
  • 1 sortie
  • Fluide applicable : air, gaz non corrosif, gaz ininflammable
  • Plage de pression : - 100 à 101 kPa
  • Répétabilité : ±02  % FS
  • Temps de réponse : 15 ms ou moins
  • Consommation : 25mA ou moins

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté