Motion
TFP1220 1226A

KRAFT POWER
TFP1220 1226A

Raccord produit - Taille : 9, 295 mm de diamètre extérieur, 15 hp max, 1800 tr/min max, Type de remplissage : sans délai, montage sur poulie, série KSD
N° D’ARTICLE MI10528465
N° MFRTFP1220 1226A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KRAFT POWER
TFP1220 1226A

Raccord produit - Taille : 9, 295 mm de diamètre extérieur, 15 hp max, 1800 tr/min max, Type de remplissage : sans délai, montage sur poulie, série KSD
N° D’ARTICLE MI10528465
N° MFRTFP1220 1226A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    SK
  • Diamètre extérieur du raccord
    295 mm
  • Code de taille du raccord produit
    9

Détails

  • Type de douille
    QD
  • Type de remplissage
    Sans retard
  • Type de liquide
    Huile
  • Puissance maximale
    15 hp
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de montage
    Poulie
  • Série
    KSD

Aperçu

Description du fabricant
9KSD-QD-SK RACCORD PRODUIT REMPLI FIXE 7