Motion
TFP2991A

KRAFT POWER
TFP2991A

Raccord produit - Taille : 29, 860 mm de diamètre extérieur, 1350 hp max, 1800 tr/min max, Type de remplissage : sans délai, montage de raccord d'engrenage, série CKCM
N° D’ARTICLE MI10528518
N° MFRTFP2991A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KRAFT POWER
TFP2991A

Raccord produit - Taille : 29, 860 mm de diamètre extérieur, 1350 hp max, 1800 tr/min max, Type de remplissage : sans délai, montage de raccord d'engrenage, série CKCM
N° D’ARTICLE MI10528518
N° MFRTFP2991A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du raccord
    860 mm
  • Code de taille du raccord produit
    29

Détails

  • Type de remplissage
    Sans retard
  • Type de liquide
    Huile
  • Puissance maximale
    1350 hp
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de montage
    Accouplement d’engrenage
  • Série
    CKCM

Aperçu

Description du fabricant
29CKCM RACCORD PRODUIT REMPLI FIXE 950-1