Motion
TFP1774A

KRAFT POWER
TFP1774A

Raccord produit - Taille : 19, 565 mm de diamètre extérieur, 200 hp max, 1800 tr/min max, Type de remplissage : sans délai, Montage du raccord d'engrenage, série KCM
N° D’ARTICLE MI10528586
N° MFRTFP1774A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KRAFT POWER
TFP1774A

Raccord produit - Taille : 19, 565 mm de diamètre extérieur, 200 hp max, 1800 tr/min max, Type de remplissage : sans délai, Montage du raccord d'engrenage, série KCM
N° D’ARTICLE MI10528586
N° MFRTFP1774A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du raccord
    565 mm
  • Code de taille du raccord produit
    19

Détails

  • Type de remplissage
    Sans retard
  • Type de liquide
    Huile
  • Puissance maximale
    200 hp
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de montage
    Accouplement d’engrenage
  • Série
    KCM

Aperçu

Description du fabricant
19KCM RACCORD PRODUIT REMPLI FIXE 150-20