Motion
TFP2947B

KRAFT POWER
TFP2947B

Raccord produit - Taille : 21, 620 mm de diamètre extérieur, 350 hp max, 1800 tr/min max, Type de remplissage : sans délai, Montage du raccord d'engrenage, série KCM
N° D’ARTICLE MI10528590
N° MFRTFP2947B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KRAFT POWER
TFP2947B

Raccord produit - Taille : 21, 620 mm de diamètre extérieur, 350 hp max, 1800 tr/min max, Type de remplissage : sans délai, Montage du raccord d'engrenage, série KCM
N° D’ARTICLE MI10528590
N° MFRTFP2947B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du raccord
    620 mm
  • Code de taille du raccord produit
    21

Détails

  • Type de remplissage
    Sans retard
  • Type de liquide
    Huile
  • Puissance maximale
    350 hp
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de montage
    Accouplement d’engrenage
  • Série
    KCM

Aperçu

Description du fabricant
21KCM RACCORD PRODUIT REMPLI FIXE 250-35