Motion
8MX-28S-62

GATES RUBBER CO
8MX-28S-62

Poly Chain® Pignon de courroie GT®2 - Largeur de courroie 62 mm
N° D’ARTICLE MI10538543
N° MFR8MX-28S-62
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
8MX-28S-62

Poly Chain® Pignon de courroie GT®2 - Largeur de courroie 62 mm
N° D’ARTICLE MI10538543
N° MFR8MX-28S-62
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    62 mm
  • Poids
    3.5 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    770075369516

Aperçu

Description du fabricant
8MX-28S-62 Rabais
  • Pignons d’origine, solides et durables conçus pour être utilisés avec les courroies Gates Poly Chain® Carbon™ de haute densité de la série Volt®, Poly Chain® GT®2 et Poly Chain® GT® Carbon™ de la série.
  • Des pignons plus petits et plus étroits permettent d’économiser de l’espace sur l’arbre, de garder la charge plus près du roulement et de prolonger la durée de vie du réducteur.
  • Poly Chain® Les pignons GT®2 maintiennent la charge suspendue en dessous des recommandations du fabricant.
  • Fabriqué avec précision et équilibré statiquement selon la norme ISO 1940 (1973) à la classe G16.