Motion
G31970-0604 6AB-4MANIFOLD

GATES RUBBER CO
G31970-0604 6AB-4MANIFOLD

7250-15325 Raccord de frein - Collecteur, 3/8 po, conduite de frein
N° D’ARTICLE MI10542951
N° MFRG31970-0604 6AB-4MANIFOLD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
G31970-0604 6AB-4MANIFOLD

7250-15325 Raccord de frein - Collecteur, 3/8 po, conduite de frein
N° D’ARTICLE MI10542951
N° MFRG31970-0604 6AB-4MANIFOLD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Longueur en L
    4.10 po
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Collecteur
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Style de fin 1
    Conduite de frein

Aperçu

Description du fabricant
G31970-0604 6AB-4MANIFOLD
  • Les accouplements de frein à air SureLok sont faciles à installer. Appuyez pour vous connecter et obtenir un ajustement sûr et durable
  • Connexion et déconnexion simples du tube
  • Moins de composants - forme usinée à l’intérieur du corps pour sécuriser la collecte
  • Tous les prélèvements sont marqués de la taille du tube
  • Facilité d’insertion du tube dans les zones d’accès restreint
  • Solution totale du système de raccords
  • Aucun outil requis