Motion
CX82
Courroie en V classique Hi-Power II - CX, 7/8 po de largeur supérieure, 1 toron, 86 po de longueur extérieure nominale, encodée
N° D’ARTICLE MI10544294
N° MFRCX82
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V classique Hi-Power II - CX, 7/8 po de largeur supérieure, 1 toron, 86 po de longueur extérieure nominale, encodée
N° D’ARTICLE MI10544294
N° MFRCX82
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    17/32 po
  • Longueur effective
    86.01 po
  • Longueur extérieure nominale
    86 po
  • Largeur supérieure
    7/8 po
  • Largeur supérieure par toron
    7/8 po
  • Poids
    1.42 lb

Détails

  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - SBR
  • Nombre de torons
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -58 à +248 °F
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Section
    CX
  • CUP_NON
    770075140405

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE EN V CX82 À TROIS POWER
  • La courroie trapézoïdale Gates Tri-Power® est conçue pour offrir des performances supérieures sur les entraînements robustes de section transversale classique. La construction à bord brut et la conception à encoche spéciale rendent la courroie Tri-Power® particulièrement adaptée aux entraînements nécessitant des poulies de petit diamètre et des tendeurs arrière. La construction brevetée en composé d’éthylène EPDM permet à la courroie de résister aux fissures et aux températures extrêmes.
  • Le bord de la courroie est usiné pour un contact uniforme avec la rainure de poulie, ce qui permet un fonctionnement plus fluide, moins de glissement et moins d’usure.
  • Composé de caoutchouc chargé de fibres à orientation croisée pour plus de flexibilité et de stabilité.
  • Plage de température : -50 °C à +120 °C (-58 °F à +248 °F).
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon