Motion
22211EXQW33KC3BNLW

NACHI AMERICA INC
22211EXQW33KC3BNLW

Roulement à rouleaux sphériques – DI 55 mm, DI 100 mm, largeur 25 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI10571810
N° MFR22211EXQW33KC3BNLW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI AMERICA INC
22211EXQW33KC3BNLW

Roulement à rouleaux sphériques – DI 55 mm, DI 100 mm, largeur 25 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI10571810
N° MFR22211EXQW33KC3BNLW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Poids
    2.31 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 22200
  • Code d’harmonisation
    8482.30.00.80
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893491852
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • CUP_NON
    4991893491852

Aperçu

Description du fabricant
22211EXQW33KC3BNLW BRG