Motion
22218EXQW33C3BNLW

NACHI AMERICA INC
22218EXQW33C3BNLW

Roulement à rouleaux sphériques – DI 90 mm, DI 160 mm, largeur 40 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI10571818
N° MFR22218EXQW33C3BNLW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI AMERICA INC
22218EXQW33C3BNLW

Roulement à rouleaux sphériques – DI 90 mm, DI 160 mm, largeur 40 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI10571818
N° MFR22218EXQW33C3BNLW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    90 mm
  • Outside Diameter  
    160 mm
  • Overall Width  
    40 mm
  • Poids
    8.84 lb

Details

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 22200
  • Code d’harmonisation
    8482.30.00.80
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893495355
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • CUP_NON
    4991893495355

Aperçu

Description du fabricant
22218EXQW33C3BNLW BRG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté