Spécifications
Dimensions
- Largeur de bande2.0000 po, 50.80 mm
Details
- Détails supplémentairesPoints d’usure renforcés | Renforcement de la sangle longue durée le long des bords extérieurs | Cordon de serrage situé à l’intérieur de la poche de rangement arrière | Haut en maille à l’avant et à l’arrière | Poches en tissu sergé tissé | Tirette pour micro à l’épaule gauche | Œillets au cou pour les attaches à outils | Bas noir en sergé de polyester tissé
- Classe ANSIType R Classe 2
- Règlement sur la liste des approbationsClasse 2, type R
- CouleurVert haute visibilité
- DescriptionGilet de sécurité d’arpenteur robuste Radians Sv59W pour femmes
- Fermeture avantFermeture éclair
- Type de vêtementVeste de visiteur
- Groupe et classeType R Classe 2
- Haute visibilitéOui
- ComprendRuban réfléchissant pour perles de verre 2.0000 po, œillets au cou pour sangles d’outils, attache pour microphone à l’épaule gauche
- MatérielPolyester
- Composition du matérielPolyester
- Nombre de poches1
- Gamme de produitsSérie de visiteurs
- Type de produitVestes à haute visibilité
- Couleur des rayuresArgent
- TypeVisiteur
- Couleur de la vesteVert haute visibilité
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Radians Emergency Eyewash ComboLearn more about Radians' optimum emergency eyewash station, drain cart, eyewash tank stand, and emergency eyewash station alarm.
View flyer
Radian Safety GearRadian's high-visibility apparel, cut-resistant gloves, and weatherproof outerwear designed for safety and durability. It also features IQ anti-fog safety goggles and glasses with coatings for long-lasting clarity and compliance with ANSI standards.
View flyer
Radian Lens Cleaning TowelettesLCD100-MICA Lens Cleaning Towelettes are ideal for cleaning glass, plastic, and polycarbonate surfaces. These 100 pre-moistened towelettes help prevent fogging and reduce static for clear, streak-free results.
View flyer