Motion
SV59B-2ZOM-4X

RADIANS INC.
SV59B-2ZOM-4X

Gilet haute visibilité - Taille : 4 XL, ANSI Classe : Type R Classe 2, orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10599723
N° MFRSV59B-2ZOM-4X
Prix38.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RADIANS INC.
SV59B-2ZOM-4X

Gilet haute visibilité - Taille : 4 XL, ANSI Classe : Type R Classe 2, orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10599723
N° MFRSV59B-2ZOM-4X

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix38.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    29.80 cm, 11.7500 po
  • Taille
    4
  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Œillets de câble d’attache à outils | Poche pour tablette | Points d’usure renforcés | Poche pour radio | Dos en maille
  • Classe ANSI
    Type R Classe 2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, ISEA 107
  • Couleur
    Noir, orange haute visibilité
  • Description
    Gilet de sécurité d’arpenteur robuste Radians Sv59B , type R, classe 2
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Veste de visiteur
  • Utilisation du vêtement
    Construction, arpenteur
  • Groupe et classe
    Type R Classe 2
  • Haute visibilité
    Oui
  • Comprend
    Fermeture éclair à l’avant, grande poche pour forfait
  • Matériel
    Sergé de polyester tissé
  • Composition du matériel
    Sergé de polyester tissé
  • Nombre de bandes horizontales
    1
  • Nombre de poches
    10
  • Modèle
    2-Tone
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    Visiteur
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Type
    Visiteur
  • Couleur de la veste
    Orange haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
GILETS DE CLASSE 2 DE TYPE R SV59B-2ZOM-4X

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté