Motion
SV75B-2ZGM-S/M

RADIANS INC.
SV75B-2ZGM-S/M

Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type R Classe 2, Vert haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10599750
N° MFRSV75B-2ZGM-S/M
Prix27.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RADIANS INC.
SV75B-2ZGM-S/M

Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type R Classe 2, Vert haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10599750
N° MFRSV75B-2ZGM-S/M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix27.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    30.48 cm, 12.0000 po
  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Doubles attaches pour micro | Fermeture éclair | Poche supérieure fendue avec poches pour crayons | Poches couvertes à l’avant inférieur | Poche arrière pour plan | Maille de polyester traitée qui s’extude automatiquement
  • Classe ANSI
    Type R Classe 2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI 107 Classe 2 Type, ASTM D6413
  • Couleur de liaison
    Noir
  • Couleur
    Noir, vert haute visibilité
  • Description
    Gilet d’arpenteur autoextinguible Radians Sv75B avec fond à contraste de couleurs
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Veste de visiteur
  • Utilisation du vêtement
    Haute visibilité, visiteur
  • Groupe et classe
    Type R Classe 2
  • Haute visibilité
    Oui
  • Comprend
    5 poches, doubles onglets pour micro, poche complète pour plan à l’arrière
  • Matériel
    Maille de polyester
  • Composition du matériel
    Maille de polyester
  • Nombre de bandes horizontales
    2
  • Nombre de poches
    5
  • Modèle
    Maille
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    SV75B
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Type
    Visiteur
  • Couleur de la veste
    Vert haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
GILETS AUTO-EXTINGUIBLES SV75B-2ZGM-S/M

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté