Motion
R8LLUC3/EM

NTN
R8LLUC3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.5000 po de diamètre intérieur, 1.1250 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI10602814
N° MFRR8LLUC3/EM
Prix43.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
R8LLUC3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.5000 po de diamètre intérieur, 1.1250 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI10602814
N° MFRR8LLUC3/EM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix43.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Rayon du filet
    0.0160 po, 0.406 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3125 po, 7.938 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1.1250 po
  • Global Largeur  
    0.3125 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.049 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Chrome à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    R8LLUC3/EM_ ENVIRONNEMENT DIFFICILE AVEC ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5044
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le R8LLUC3/EM est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 0.5000in , une conception droite, un double joint, un diamètre extérieur de 1.1250in et une largeur de 0.3125in pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R8LLUC3/EM
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359496956
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    890 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    505 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359496956

Aperçu

Description du fabricant
R8LLUC3/EM_ ENVIRONNEMENT DIFFICILE AVEC ROULEMENT À BILLES