Motion
SS810
Démarreur à air SS810 et SS815 - 150 psi, couple de rupture 250 pi-lb, 75 hp max, vitesse 3200 tr/min à hp max, débit 1700 scfm à hp max
N° D’ARTICLE MI10615303
N° MFRSS810
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Démarreur à air SS810 et SS815 - 150 psi, couple de rupture 250 pi-lb, 75 hp max, vitesse 3200 tr/min à hp max, débit 1700 scfm à hp max
N° D’ARTICLE MI10615303
N° MFRSS810
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les démarreurs pneumatiques de la série SS800 sont équipés d’un moteur à aubes et fonctionnent au gaz naturel. Cette série est livrée avec des types d’engagement pré-engagement et d’inertie, ainsi que des options de nez en cage ou suspendu, et peut être tournée dans le sens antihoraire et dans le sens horaire.
  • Débit à hp max.
    1700 scfm
  • Puissance maximale
    75 hp
  • Puissance maximale
    75 hp
  • Pression nominale
    150 psi
  • Vitesse à la puissance maximale
    3200 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
SS810

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté