Motion
MOV075AA
Moteur pneumatique - 10.50 HP, vitesse libre 5600 tr/min, 260.0 cfm
N° D’ARTICLE MI10615393
N° MFRMOV075AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pneumatique - 10.50 HP, vitesse libre 5600 tr/min, 260.0 cfm
N° D’ARTICLE MI10615393
N° MFRMOV075AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    8.44 po
  • Largeur totale
    9.88 po
  • Couple de calage
    30.0 po
  • Couple de démarrage
    22.5 po

Détails

  • Consommation d'air
    260.0 pcm
  • Vitesse libre
    5600 tr/min
  • Puissance maximale
    10.50 hp
  • Type de moteur
    Moteur pneumatique
  • Rotation
    Réversible
  • Vitesse au couple maximal
    2800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR PNEUMATIQUE MOV075AA

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté