Motion
PW-30-FTCE-1/4X3/8PE-W-S-ULP

TACMINA CORPORATION
PW-30-FTCE-1/4X3/8PE-W-S-ULP

Pompe de dosage pilotée par solénoïde - Décharge max. 30 ml/min, 145 psi max., réglages numériques, fonctions multiples, entrée/sortie numérique
N° D’ARTICLE MI10616843
N° MFRPW-30-FTCE-1/4X3/8PE-W-S-ULP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TACMINA CORPORATION
PW-30-FTCE-1/4X3/8PE-W-S-ULP

Pompe de dosage pilotée par solénoïde - Décharge max. 30 ml/min, 145 psi max., réglages numériques, fonctions multiples, entrée/sortie numérique
N° D’ARTICLE MI10616843
N° MFRPW-30-FTCE-1/4X3/8PE-W-S-ULP
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Matériau de la membrane
    PTFE
  • Entrées
    Entrée/sortie TOR
  • Pression de refoulement maximale
    145 psi
  • Volume de refoulement maximal
    30 ml/min
  • Matériau de la pompe
    PVDF
  • Paramètres
    Paramètres numériques, fonctions multiples

Aperçu

Description du fabricant
PW-30-FTCE-1/4X3/8PE-W-S-ULP 30ML
  • Pompe de dosage à solénoïde de précision et de dosage d'injection chimique
  • Commande manuelle
  • Entrée et sortie numériques
  • Applications - traitement de l’eau et des eaux usées, tours de refroidissement, services publics, piscines, chaudières de spa, traitement chimique agricole, agents de nettoyage, lessives, lave-auto, bétail, pâtes et papiers, contrôle du pH à l’hypochlorite de sodium au polymère caustique acide et plus encore

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon