Spécifications
Détails
- Matériau de la membranePTFE
- EntréesEntrée/sortie TOR, sortie analogique
- Pression de refoulement maximale101 psi
- Volume de refoulement maximal100 ml/min
- Matériau de la pompePVDF
- ParamètresParamètres numériques, fonctions multiples
Aperçu
- Pompe de dosage et de dosage d'injection chimique de précision avec E/S TOR et entrée analogique
- Applications - traitement de l’eau et des eaux usées, tours de refroidissement, services publics, piscines, chaudières de spa, traitement chimique agricole, agents de nettoyage, lessives, lave-auto, bétail, pâtes et papiers, contrôle du pH à l’hypochlorite de sodium au polymère caustique acide et plus encore
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Les pompes sans impulsion Tacmina améliorent les performances des processus.Séchage par pulvérisation de boue céramique, les pompes sans impulsion améliorent les performances de traitement.
Voir la documentation
Étude de cas Tacmina Food BeverageAvec des décennies d’expérience dans le déplacement de liquides très visqueux dans un environnement sanitaire, Tacima a recommandé la pompe sanitaire APLS Sanitary Smoothflow pour les besoins de la brasserie.
Voir la documentation