Spécifications
Dimensions
- Diamètre du seau/seau8.86 po
- Hauteur du seau/seau8.46 po
- Longueur du seau/seau5.51 po
- Largeur du seau/seau8.86 po
Détails
- CouleurRouge
- Approuvé par la FDAOui
- À utiliser avecMesure
- Matériau de la poignéePolypropylène
- Comprend1 cruche
- MatérielPolypropylène
- Forme de seauPichet
- Capacité du seau/seau2 l
- Normes respectéesConforme à la FDA
Aperçu
- Choisissez votre unité de mesure (millilitres, gallons britanniques, gallons américains) lorsque vous remplissez et versez les ingrédients de cette cruche astucieusement conçue
- Un bec allongé et une poignée optimisée assurent un versement facile et précis, tandis que le fond large assure la stabilité et un nettoyage hygiénique
- Le bidon mesure avec précision 2000 millilitres, 65 onces liquides américaines et 70 onces liquides britanniques.