Motion
HM501TM
HM500 MED À FILETAGE EN ÉLASTOMÈRE FIXE
N° D’ARTICLE MI10636207
N° MFRHM501TM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HM500 MED À FILETAGE EN ÉLASTOMÈRE FIXE
N° D’ARTICLE MI10636207
N° MFRHM501TM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Moyen

Détails

  • Type de connexion
    Fileté
  • Matériau du masque
    Élastomère
  • Type de filtre
    Fileté
  • Comprend
    Masque
  • Numéro de stock du fabricant
    HM501TM
  • Numéro CUP du fabricant
    883940379272
  • Nombre de sangles
    2
  • Quantité du colis
    1
  • Comp. du sabre Papr
    Ni l’un ni l
  • Série
    HM500

Aperçu

Description du fabricant
HM501TM DEMI-MASQUE RESP ÉLASTOMÈRE
  • Confort accruLes filtres et cartouches de la série N sont légers (20 % plus légers que ceux de la série T), ce qui les rend plus confortables à porter pendant les longues périodes de travail.
  • Visibilité dégagéeLes cartouches ont un profil bas et ne pénètrent pas dans la zone de travail, ce qui permet au travailleur de voir tout ce qu’il a besoin de voir, même lorsqu’il fait des activités rapprochées.
  • Convient à de nombreux environnementsApplicable aux environnements de travail explosifs, y compris le pétrole et le gaz, les produits pharmaceutiques, la fabrication générale, la construction et le soudage.
  • Vérification facile de l’ajustementQuelle que soit la taille de vos mains, vous pouvez effectuer une vérification facile de l’étanchéité de l’utilisateur sans avoir à lutter ou à utiliser des adaptateurs.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté