Motion
L0312-612
Huile pour outil pneumatique et compresseur d’air - Qualité ISO 220 et 460
N° D’ARTICLE MI10636683
N° MFRL0312-612
Prix85.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile pour outil pneumatique et compresseur d’air - Qualité ISO 220 et 460
N° D’ARTICLE MI10636683
N° MFRL0312-612

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix85.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Classe ISO
    220 et 460

Détails

  • Matériau de base
    Complexe de sulfonate de calcium
  • Type de base
    Polyalphaoléfine synthétique (PAO)
  • Température de fonctionnement maximale
    450 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type de produit
    Outil pneumatique et huile pour compresseur d’air
  • Série
    SynXtreme HD
  • Nom/numéro commercial
    N° L0312, SYNXTREME HD-1/220
  • Viscosité
    220
  • Température de travail
    -40 °F / 450 °F

Aperçu

Description du fabricant
P0312-612 KIT LC STAR 120CC HD2/220