Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale1.125 po / 28.575 mm
- Longueur2.8 po / 71.12 mm
- Poids0.6754 lb
Détails
- Type d’adaptateurCoudes et droits
- Matériau du corpsAcier
- Style de fin 1Évasé JIC 37°
- Filetage de l’extrémité 11-1/16-12
- Type de fin 1Homme
- Style de fin 2Code 61 Bride
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesLes raccordements de bride à quatre boulons sont conformes aux spécifications SAE J518 .